Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging LCJT25-XL-N

  • ERIKS:24210442
  • Fabrikant:4012802798234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,88/ stukexcl. btw

€ 74,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
GE25-XL-KLL-B
Behuizing
CJT05
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N