€ 76,00/ stukexcl. btw
€ 91,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 150 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | GLCTE08 |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |