Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE35-XL

  • ERIKS:11669895
  • Fabrikant:4012802791815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,17/ stukexcl. btw

€ 78,86incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
126 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Behuizing
GLCTE07
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N