Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24026439
  • Fabrikant:4012802830460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,34/ stukexcl. btw

€ 128,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
35 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
126 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.GLCTE07-TV
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
12500 N