Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE30-FA125-I

  • ERIKS:11833895
  • Fabrikant:4012802813562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,45/ stukexcl. btw

€ 90,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
30 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
112.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm