€ 74,45/ stukexcl. btw
€ 90,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Lager | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.GLCTE06-TV |