Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE25-XL

  • ERIKS:23195840
  • Fabrikant:4012802791853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,64/ stukexcl. btw

€ 56,43incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
97 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
GLCTE05
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N