€ 76,00/ stukexcl. btw
€ 91,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 71 mm |
Hoogte | 97 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.GLCTE05-TV |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |