Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE25-N

  • ERIKS:24026436
  • Fabrikant:4012802810684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,27/ stukexcl. btw

€ 62,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
97 mm
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N