Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE25-FA125

  • ERIKS:11833892
  • Fabrikant:4012802814224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,71/ stukexcl. btw

€ 75,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
97 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N