Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE20-XL

  • ERIKS:24200447
  • Fabrikant:4012802791877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
66.5 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.4 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Behuizing
GLCTE04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N