Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11833889
  • Fabrikant:4012802830576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,20/ stukexcl. btw

€ 86,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
20 mm
Lengte
66.5 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.4 mm
Lager
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Behuizing
GEH.GLCTE04-TV
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N