€ 39,54/ stukexcl. btw
€ 47,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 58.7 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | GRAE17-XL-NPP-B |
Behuizing | GLCTE03 |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |