€ 47,26/ stukexcl. btw
€ 57,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 58.7 mm |
Hoogte | 81 mm |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |