Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging GLCTE12-XL

  • ERIKS:11669892
  • Fabrikant:4012802791938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,26/ stukexcl. btw

€ 47,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Behuizing
GLCTE03
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N