€ 53,45/ stukexcl. btw
€ 64,67incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTE |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Lager | RAE30-XL-NPP-B |
Behuizing | LCTE06 |
Dynamisch draaggetal | 20700 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |