Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging FLCTE25-XL

  • ERIKS:23222370
  • Fabrikant:4012802791488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,45/ stukexcl. btw

€ 64,67incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
97 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Behuizing
LCTE05
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N