Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging FLCTE20-XL

  • ERIKS:23195843
  • Fabrikant:4012802791532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,81/ stukexcl. btw

€ 49,38incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
66.5 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.4 mm
Lager
RAE20-XL-NPP-B
Behuizing
LCTE04
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N