Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging FLCTE17-XL

  • ERIKS:23195731
  • Fabrikant:4012802791556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTE
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
RAE17-XL-NPP-B
Behuizing
LCTE03
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N