Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Klemschroef bevestiging RATRY35-XL

  • ERIKS:11670079
  • Fabrikant:4012802822724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATRY
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
105.6 mm
Hoogte as
44.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GAY35-NPP-B
Behuizing
FLAN72-MSTR
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N