Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Klemschroef bevestiging RATRY30-XL

  • ERIKS:11670078
  • Fabrikant:4012802808650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,21/ stukexcl. btw

€ 46,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATRY
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
112.7 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
38.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
AY30-NPP-B
Behuizing
FLAN62-MSTR
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N