€ 42,62/ stukexcl. btw
€ 51,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RATR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 112.7 mm |
Hoogte | 93 mm |
Hoogte as | 38.1 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Lager | RAE30-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN62-MSTR |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |