Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging RATR25-XL

  • ERIKS:11670075
  • Fabrikant:4012802793260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,81/ stukexcl. btw

€ 43,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95.3 mm
Hoogte
80.5 mm
Hoogte as
34.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN42-MSTR
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N