Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging RALTR20-XL

  • ERIKS:11835449
  • Fabrikant:4012802786934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,08/ stukexcl. btw

€ 40,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RALTR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
90.5 mm
Hoogte
76.2 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.5 mm
Lager
RALE20-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN42-LSTR
Dynamisch draaggetal
9400 N
Statisch draaggetal
5000 N