€ 122,51/ stukexcl. btw
€ 148,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFTR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Hoogte | 150 mm |
Hoogte as | 55 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 160 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Behuizing | CFTR10 |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |