Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging PCFTR45-XL

  • ERIKS:11669958
  • Fabrikant:4012802790955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,66/ stukexcl. btw

€ 136,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFTR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Hoogte
150 mm
Hoogte as
55 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
CFTR09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N