€ 97,49/ stukexcl. btw
€ 117,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFTR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Hoogte | 137 mm |
Hoogte as | 51 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 140 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | CFTR08 |
Dynamisch draaggetal | 32500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |