€ 85,55/ stukexcl. btw
€ 103,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFTR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 128 mm |
Hoogte as | 51 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 129.7 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Behuizing | CFTR07 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |