Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging PCFTR30-XL

  • ERIKS:11669956
  • Fabrikant:4012802791013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,89/ stukexcl. btw

€ 88,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFTR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
48 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Behuizing
CFTR06
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N