Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging PCFTR25-XL

  • ERIKS:23195584
  • Fabrikant:4012802791037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,75/ stukexcl. btw

€ 74,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFTR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Hoogte
97 mm
Hoogte as
44 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
96 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
CFTR05
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N