€ 54,30/ stukexcl. btw
€ 65,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFTR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Hoogte | 92 mm |
Hoogte as | 36 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 89.5 mm |
Lager | GRAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | CFTR04 |
Dynamisch draaggetal | 13600 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |