Eriks
INA

INA Flenslagerblok driehoekig Excentrische klemring bevestiging PCFTR17-XL

  • ERIKS:23524379
  • Fabrikant:4012802791075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,03/ stukexcl. btw

€ 62,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCFTR
Huistype
Driehoekig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Hoogte
81 mm
Hoogte as
35 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.1 mm
Lager
GRAE17-XL-NPP-B
Behuizing
CFTR03
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N