€ 51,91/ stukexcl. btw
€ 62,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCFTR |
Huistype | Driehoekig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hoogte as | 31 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.1 mm |
Lager | GRAE15-XL-NPP-B |
Behuizing | CFTR03 |
Dynamisch draaggetal | 9800 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |