€ 65,83/ stukexcl. btw
€ 79,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTEY |
Type | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Stelschroef |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 39.45 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Behuizing | LCTE08 |
Dynamisch draaggetal | 32.5 N |
Statisch draaggetal | 19.8 N |