€ 57,17/ stukexcl. btw
€ 69,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTEY |
Type | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Stelschroef |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 126 mm |
Breedte | 94 mm |
Buitendiameter | 37.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Behuizing | LCTE07 |
Dynamisch draaggetal | 27.5 N |
Statisch draaggetal | 15.3 N |