€ 36,74/ stukexcl. btw
€ 44,46incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTEY |
Type | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Stelschroef |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 66.5 mm |
Hoogte | 90.5 mm |
Breedte | 66.5 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 71.4 mm |
Steekcirkeldiameter | 71.4 mm |
Behuizing | LCTE04 |
Dynamisch draaggetal | 13.6 N |
Statisch draaggetal | 6.6 N |