Eriks
INA

INA FLCTEY17-XL, Tweebouts geflensde Lagerunit, Spanringlager, Stelschroef, Gietijzer Behuizing, 17 mm As-Ø

  • ERIKS:11669887
  • Fabrikant:4012802805277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,18/ stukexcl. btw

€ 43,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTEY
Type
Two-bolt Flanged Bearing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Stelschroef
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
17 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Breedte
58.7 mm
Buitendiameter
28.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Steekcirkeldiameter
63.5 mm
Behuizing
LCTE03
Dynamisch draaggetal
10.1 N
Statisch draaggetal
4.75 N