€ 35,26/ stukexcl. btw
€ 42,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTEY |
Type | Two-bolt Flanged Bearing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Stelschroef |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 58.7 mm |
Hoogte | 81 mm |
Breedte | 58.7 mm |
Buitendiameter | 28.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Steekcirkeldiameter | 63.5 mm |
Behuizing | LCTE03 |
Dynamisch draaggetal | 9.8 N |
Statisch draaggetal | 4.75 N |