€ 63,14/ stukexcl. btw
€ 76,40incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTE |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 126 mm |
Breedte | 39 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Behuizing | LCTE07 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |