Eriks
INA

INA FLCTE15, Flenshuisunit, Kogellager, Excentrische klemring bevestiging, Gietijzer Huis, 15 mm As-Ø

  • ERIKS:23196090
  • Fabrikant:4012802791600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,58/ stukexcl. btw

€ 46,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTE
Type
Flanged Housing Unit
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Asdiameter
15 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Breedte
28.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Behuizing
LCTE03
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N