Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEG140-HLE

  • ERIKS:14191420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.093,89/ stukexcl. btw

€ 8.583,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
355.6 mm
Buitendiameter
406.4 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Grenstoerental
1390 tr/min
Met afdichting
Nee