€ 4.241,43/ stukexcl. btw
€ 5.132,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEG |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 304.8 mm |
Buitendiameter | 355.6 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Met afdichting | Nee |