Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEG075-HLE

  • ERIKS:13017302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.126,26/ stukexcl. btw

€ 3.782,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEG
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190.5 mm
Buitendiameter
241.3 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
47 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Met afdichting
Nee