€ 3.845,38/ stukexcl. btw
€ 4.652,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 304.8 mm |
Buitendiameter | 342.9 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Met afdichting | Nee |