Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEF110-HLE

  • ERIKS:14191418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.372,10/ stukexcl. btw

€ 4.080,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
279.4 mm
Buitendiameter
317.5 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental
1810 tr/min
Met afdichting
Nee