€ 3.306,36/ stukexcl. btw
€ 4.000,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 254 mm |
Buitendiameter | 292.1 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 33 kN |
Statisch draaggetal | 58 kN |
Grenstoerental | 1980 tr/min |
Met afdichting | Nee |