€ 3.117,04/ stukexcl. btw
€ 3.771,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSEF |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Buitendiameter | 266.7 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 32 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Grenstoerental | 2190 tr/min |
Met afdichting | Nee |