Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEF080-HLE

  • ERIKS:14191415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.869,90/ stukexcl. btw

€ 3.472,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
203.2 mm
Buitendiameter
241.3 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Grenstoerental
2450 tr/min
Met afdichting
Nee