Eriks
INA

INA Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing CSEF065-HLE

  • ERIKS:13017300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.266,47/ stukexcl. btw

€ 2.742,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CSEF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
165.1 mm
Buitendiameter
203.2 mm
Breedte
19.05 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Met afdichting
Nee