€ 12.552,34/ stukexcl. btw
€ 15.188,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CSED |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 457.2 mm |
Buitendiameter | 482.6 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Grenstoerental | 1140 tr/min |
Met afdichting | Nee |